AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C33S12E MANICOTTO BARRA FILET. M12 Z.ELETTR. E - D0C33S12E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C33S12E MANICOTTO BARRA FILET. M12 Z.ELETTR. E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Lunghezza - 50 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione / Misura - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089676

Codice prodotto

FCZD0C33S12E

Cod. produttore

D0C33S12E

Produttore

FCZ

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza:

50 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Materiale:

Acciaio

Dimensione / Misura:

12 mm

Completamente filettato (per tutta la lunghezza):

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da manicotto di giunzione M12, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.