FEMI-CZ SPA - FCZD0C33S08E MANICOTTO BARRA FILET. M8 Z.ELETTR. E - D0C33S08E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Lunghezza - 40 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Materiale - Acciaio
Dimensione / Misura - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089652
Codice prodotto
FCZD0C33S08E
Cod. produttore
D0C33S08E
Produttore
FCZ
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza:
40 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Materiale:
Acciaio
Dimensione / Misura:
8 mm
Completamente filettato (per tutta la lunghezza):
sì
Manicotto di giunzione. Materiale: Acciaio Zincato Elettrolitico. Diametro: M8.


