FEMI-CZ SPA - FCZD0C33S06E MANICOTTO BARRA FILET. M6 Z.ELETTR. E - D0C33S06E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Lunghezza - 30 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Materiale - Acciaio
Dimensione / Misura - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015269030677
Codice prodotto
FCZD0C33S06E
Cod. produttore
D0C33S06E
Produttore
FCZ
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza:
30 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Materiale:
Acciaio
Dimensione / Misura:
6 mm
Completamente filettato (per tutta la lunghezza):
sì
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da manicotto di giunzione M6, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.


