FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S06X40E DADO PER UR1 M6 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C25S06X40E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 6
Con molla - no
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089393
Codice prodotto
FCZD0C25S06X40E
Cod. produttore
D0C25S06X40E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
6
Con molla:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con dado esagonale:
no
Con terminale filettato:
no
Con piastra di serraggio:
no
A scatto / Innestabile:
no
Con rondella:
no


