AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C13L08X20D VITE T.BOMB. M8X20 GEOMET 100PZ D - D0C13L08X20D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C13L08X20D VITE T.BOMB. M8X20 GEOMET 100PZ D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa lenticolare / arrotondata / bombata

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema di avvitamento - PlusMinus

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089225

Codice prodotto

FCZD0C13L08X20D

Cod. produttore

D0C13L08X20D

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Testa lenticolare / arrotondata / bombata

Materiale:

Acciaio

Sistema di avvitamento:

PlusMinus

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Altri

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Diametro della testa:

20 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

Altezza della testa:

4.4 mm

Vite testa a bombata larga doppio intaglio. Materiale: Dacromet. Diametro: M8. Lunghezza: 20 mm.