AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C13L06X30D VITE T.BOMB. M6X30 GEOMET 100PZ D - D0C13L06X30D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C13L06X30D VITE T.BOMB. M6X30 GEOMET 100PZ D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa lenticolare / arrotondata / bombata

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema di avvitamento - PlusMinus

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210115276

Codice prodotto

FCZD0C13L06X30D

Cod. produttore

D0C13L06X30D

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Testa lenticolare / arrotondata / bombata

Materiale:

Acciaio

Sistema di avvitamento:

PlusMinus

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

30 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Superficie:

Altri

Lunghezza della filettatura:

30 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa bombata doppio intaglio M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio zincato GEOMET, impiegato per installazioni esterne, rurali, industriali con ambiente aggressivo.