AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S10X50D VITE T.ESAG. M10x50 GEOMET 100PZ D - D0C11S10X50D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S10X50D VITE T.ESAG. M10x50 GEOMET 100PZ D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema di avvitamento - Esagonale

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 50 mm

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089041

Codice prodotto

FCZD0C11S10X50D

Cod. produttore

D0C11S10X50D

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio

Sistema di avvitamento:

Esagonale

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

50 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

10

Superficie:

Altri

Lunghezza della filettatura:

50 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Diametro della testa:

17 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

Altezza della testa:

6.4 mm

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa esagonale M10 (confezione 100 pezzi), in acciaio zincato GEOMET, impiegato per installazioni esterne, rurali, industriali con ambiente aggressivo.