AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X16E VITE TTQST M6X16 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C10A06X16E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X16E VITE TTQST M6X16 Z.ELETTR. 100PZ E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema di avvitamento - Altri

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 16 mm

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210141381

Codice prodotto

FCZD0C10A06X16E

Cod. produttore

D0C10A06X16E

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio

Sistema di avvitamento:

Altri

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

16 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza della filettatura:

14.2 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Dimensione quadro sotto testa:

6 mm

Diametro della testa:

14 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

Altezza della testa:

3 mm

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa tonda con quadro sotto testa M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.