AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC4J01A3G060L PASS. A RETE-FT 060X035-4.0 J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC4J01A3G060L PASS. A RETE-FT 060X035-4.0 J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210113173

Codice prodotto

FCZC4J01A3G060L

Cod. produttore

C4J01A3G060L

Produttore

FCZ

Larghezza:

60 mm

Altezza:

35 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Sottaceto e passivato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

1405 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

0.5 kg/m

PASS. A RETE-FT 060X035-4.0 J