FEMI-CZ SPA - FCZC2Z67ADB050Q PIASTRA DI FISSAGG. A MURO 100X050-3,0 Z - C2Z67ADB050Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210127545
Codice prodotto
FCZC2Z67ADB050Q
Cod. produttore
C2Z67ADB050Q
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da piastra di fissaggio a muro, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


