AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z66SXD000P GIUNTO CONNESS. T VERT. H=100 2,5 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z66SXD000P GIUNTO CONNESS. T VERT. H=100 2,5 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210125862

Codice prodotto

FCZC2Z66SXD000P

Cod. produttore

C2Z66SXD000P

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare e angolare

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

70 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Giunto per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZC2Z66SXD000P - GIUNTO CONNESS. T VERT. H 100 2 5 Z