FEMI-CZ SPA - FCZC2Z37S2C400KH00D CURVA VERTIC. 2 ELEM. E GIUNTI 400X075 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore) - Regolabile
Altezza della passerella a traversini - 75 mm
Larghezza della passerella a traversini - 400 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210112138
Codice prodotto
FCZC2Z37S2C400KH00D
Cod. produttore
C2Z37S2C400KH00D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore):
Regolabile
Altezza della passerella a traversini:
75 mm
Larghezza della passerella a traversini:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
sì
Incernierato:
sì
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no