FEMI-CZ SPA - FCZC2Z21S3D400HH RIDUZ.DESTRA SCAL. 400-300X100 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Altezza del profilo laterale - 100 mm
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
8029210132938
Codice prodotto
FCZC2Z21S3D400HH
Cod. produttore
C2Z21S3D400HH
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Altezza del profilo laterale:
100 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Materiale:
Acciaio
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo