FEMI-CZ SPA - FCZC2Z20N2P300F COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 300-200x15 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8029210111148
Codice prodotto
FCZC2Z20N2P300F
Cod. produttore
C2Z20N2P300F
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no