AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10S6D600HH CURVA SCAL.90 PIANA 600X100-R600 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10S6D600HH CURVA SCAL.90 PIANA 600X100-R600 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210133942

Codice prodotto

FCZC2Z10S6D600HH

Cod. produttore

C2Z10S6D600HH

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di curva:

Curva liscia

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Foratura laterale:

no

Raggio interno di curvatura:

600 mm

Incernierato:

no

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.