AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S37S2C300KH00E CURVA VERTIC. 2 ELEM. E GIUNTI 300X075 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S37S2C300KH00E CURVA VERTIC. 2 ELEM. E GIUNTI 300X075 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - Regolabile

  • Altezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210107721

Codice prodotto

FCZC2S37S2C300KH00E

Cod. produttore

C2S37S2C300KH00E

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

Regolabile

Altezza della passerella a traversini:

75 mm

Larghezza della passerella a traversini:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato Sendzimir

Foratura laterale:

Incernierato:

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.