AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S22S3C400HH RIDUZ.SINISTRA SCAL. 400-300X75 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S22S3C400HH RIDUZ.SINISTRA SCAL. 400-300X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Altezza del profilo laterale - 75 mm

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210135694

Codice prodotto

FCZC2S22S3C400HH

Cod. produttore

C2S22S3C400HH

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

400 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Altezza del profilo laterale:

75 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Materiale:

Acciaio

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Riduzione per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZC2S22S3C400HH - RIDUZ.SINISTRA SCAL. 400-300X75 S