FEMI-CZ SPA - FCZC2S21NAP300F COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-150x15 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210106984
Codice prodotto
FCZC2S21NAP300F
Cod. produttore
C2S21NAP300F
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no