FEMI-CZ SPA - FCZC2S20N3P400F COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 400-300x15 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210106755
Codice prodotto
FCZC2S20N3P400F
Cod. produttore
C2S20N3P400F
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no