FEMI-CZ SPA - FCZC2S17N3P200F COPERCHIO DERIV. X PIANA 200x15-R300 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - no
Adatto per passerella a traversini - sì
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210106274
Codice prodotto
FCZC2S17N3P200F
Cod. produttore
C2S17N3P200F
Produttore
FCZ
Larghezza:
200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no