FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S6D300HH DERIV.SCAL. T PIANA 300X100-R600 S - C2S15S6D300HH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a traversini - 300 mm
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Raggio interno di curvatura - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210136370
Codice prodotto
FCZC2S15S6D300HH
Cod. produttore
C2S15S6D300HH
Produttore
FCZ
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Raggio interno di curvatura:
600 mm
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza della derivazione (passerella a traversini):
300 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Modello simmetrico:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


