AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZC2I65IEC008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 500X075-2,0 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I65IEC008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 500X075-2,0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210127460

Codice prodotto

FCZC2I65IEC008M

Cod. produttore

C2I65IEC008M

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare e angolare

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

500 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da giunto adattabile orizzontale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.