FEMI-CZ SPA - FCZC2I50G3B025D SEPARATORE 050-0,8-3M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 48 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
1 M
EAN
8029210114651
Codice prodotto
FCZC2I50G3B025D
Cod. produttore
C2I50G3B025D
Produttore
FCZ
Altezza del separatore:
48 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi