AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZC2I37S1D500KH00J CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 500x100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I37S1D500KH00J CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 500x100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - Regolabile

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 500 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210100241

Codice prodotto

FCZC2I37S1D500KH00J

Cod. produttore

C2I37S1D500KH00J

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

Regolabile

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

500 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Foratura laterale:

Incernierato:

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.