AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I20SAC300HH RIDUZ.CENTRALE SCAL. 300-150x75 I - C2I20SAC300HH

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I20SAC300HH RIDUZ.CENTRALE SCAL. 300-150x75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Altezza del profilo laterale - 75 mm

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210134826

Codice prodotto

FCZC2I20SAC300HH

Cod. produttore

C2I20SAC300HH

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

300 mm

Larghezza lato piccolo:

150 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Altezza del profilo laterale:

75 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.