FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S6C300HH DERIV.SCAL. T PIANA 300x75-R600 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a traversini - 300 mm
Altezza della passerella a traversini - 75 mm
Materiale - Acciaio inox
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Raggio interno di curvatura - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210134208
Codice prodotto
FCZC2I15S6C300HH
Cod. produttore
C2I15S6C300HH
Produttore
FCZ
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Altezza della passerella a traversini:
75 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Raggio interno di curvatura:
600 mm
Modello:
Senza giunto
Larghezza della derivazione (passerella a traversini):
300 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Modello simmetrico:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no