AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S6C200HH DERIV.SCAL. T PIANA 200x75-R600 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S6C200HH DERIV.SCAL. T PIANA 200x75-R600 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 200 mm

  • Altezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno di curvatura - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210134192

Codice prodotto

FCZC2I15S6C200HH

Cod. produttore

C2I15S6C200HH

Produttore

FCZ

Larghezza della passerella a traversini:

200 mm

Altezza della passerella a traversini:

75 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno di curvatura:

600 mm

Modello:

Senza giunto

Larghezza della derivazione (passerella a traversini):

200 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Modello simmetrico:

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.