AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S3D600HH DERIV.SCAL. T PIANA 600x100-R300 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S3D600HH DERIV.SCAL. T PIANA 600x100-R300 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 600 mm

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno di curvatura - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210134178

Codice prodotto

FCZC2I15S3D600HH

Cod. produttore

C2I15S3D600HH

Produttore

FCZ

Larghezza della passerella a traversini:

600 mm

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Modello:

Senza giunto

Larghezza della derivazione (passerella a traversini):

600 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Modello simmetrico:

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.