FEMI-CZ SPA - FCZB4S60H0500 PROFILO OMEGA PRA L=560 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 485 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 47 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210131801
Codice prodotto
FCZB4S60H0500
Cod. produttore
B4S60H0500
Produttore
FCZ
Lunghezza:
485 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
47 mm
Altezza:
21 mm
Modello:
Profilo semplice
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Traversa centrale perforata
Dentato:
sì