AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZB4I70V600 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=600(+70) I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4I70V600 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=600(+70) I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 600...600 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo -

  • Adatto per passerella a traversini -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210138060

Codice prodotto

FCZB4I70V600

Cod. produttore

B4I70V600

Produttore

FCZ

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

600...600 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

Carico ammissibile:

150 N

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.