AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4I60H0200 PROFILO OMEGA PRA L=260 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4I60H0200 PROFILO OMEGA PRA L=260 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 185 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 47 mm

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8029210131559

Codice prodotto

FCZB4I60H0200

Cod. produttore

B4I60H0200

Produttore

FCZ

Lunghezza:

185 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

47 mm

Altezza:

21 mm

Modello:

Profilo semplice

Spessore del materiale:

1.2 mm

Tipo di foratura:

Traversa centrale perforata

Dentato:

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.