FEMI-CZ SPA - FCZB4E30 MORSETTO DI GIUNZIONE C/BULLONE M6X20 E - B4E30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8029210087245
Codice prodotto
FCZB4E30
Cod. produttore
B4E30
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da morsetto di giunzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.