AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA4E01A3H150L PASS. A RETE-60 MTC-ITA 150X060-39 E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA4E01A3H150L PASS. A RETE-60 MTC-ITA 150X060-39 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210137551

Codice prodotto

FCZA4E01A3H150L

Cod. produttore

A4E01A3H150L

Produttore

FCZ

Larghezza:

150 mm

Altezza:

60 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

7020 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

0.82 kg/m

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo PASS. A RETE-60 MTC-ITA 150X060-39 E… Passerella a filo