FEMI-CZ SPA - FCZA3Z48F1D150E DERIVAZIONE X VERTICALE 150x100-R=100 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210072913
Codice prodotto
FCZA3Z48F1D150E
Cod. produttore
A3Z48F1D150E
Produttore
FCZ
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo