FEMI-CZ SPA - FCZA3Z34G1C300E COPERC. CURVA 45 BASSO 300(75)-R=100 Z - A3Z34G1C300E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 300 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
4 PZ
EAN
8029210069500
Codice prodotto
FCZA3Z34G1C300E
Cod. produttore
A3Z34G1C300E
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
177 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


