AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXC400K CHIUSURA DI ESTREMITA 400X75 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXC400K CHIUSURA DI ESTREMITA 400X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210067568

Codice prodotto

FCZA3Z26FXC400K

Cod. produttore

A3Z26FXC400K

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CHIUSURA DI ESTREMITA 400X75 Z… Testata di chiusura per canale / passerella portacavi