AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z20G3P300E COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 300-100 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z20G3P300E COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 300-100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210065519

Codice prodotto

FCZA3Z20G3P300E

Cod. produttore

A3Z20G3P300E

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

300 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 300-100 Z… Coperchio per riduzione per sistema portacavi