AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17G1P400F COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 400-R=100 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17G1P400F COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 400-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210064901

Codice prodotto

FCZA3Z17G1P400F

Cod. produttore

A3Z17G1P400F

Produttore

FCZ

Larghezza:

400 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Profilo / Profilato, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3Z17G1P400F - COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 400-R 100 Z