FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14G1P075E COPERCHIO DERIV. LATERALE 75-R=100 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 PZ
EAN
8029210064192
Codice prodotto
FCZA3Z14G1P075E
Cod. produttore
A3Z14G1P075E
Produttore
FCZ
Larghezza:
75 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no