AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1C400F DERIVAZIONE LATERALE 400X75-R=100 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1C400F DERIVAZIONE LATERALE 400X75-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210064086

Codice prodotto

FCZA3Z14F1C400F

Cod. produttore

A3Z14F1C400F

Produttore

FCZ

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

400 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Modello:

Senza giunto

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE LATERALE 400X75-R 100 Z… Accessori e ricambi per sistema portacavi