FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1C075E DERIVAZIONE LATERALE 75X75-R=100 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 77 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 PZ
EAN
8029210064031
Codice prodotto
FCZA3Z14F1C075E
Cod. produttore
A3Z14F1C075E
Produttore
FCZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
77 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo