AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G1R200C COPERCHIO CANALE 200-0.7-1M Z - A3Z05G1R200C

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G1R200C COPERCHIO CANALE 200-0.7-1M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 4 M

EAN

8029210062631

Codice prodotto

FCZA3Z05G1R200C

Cod. produttore

A3Z05G1R200C

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO CANALE 200-0.7-1M Z… Coperchio per sistema portacavi