AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F2B050D CANALE AERATO 50X50-0.8-2M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F2B050D CANALE AERATO 50X50-0.8-2M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210061153

Codice prodotto

FCZA3Z01F2B050D

Cod. produttore

A3Z01F2B050D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

50 mm

Altezza:

52 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

2500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

1.15 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.