AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V52D3D025D SEPARATORE PER ACC.ORIZZ. 100-0,8-3M V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V52D3D025D SEPARATORE PER ACC.ORIZZ. 100-0,8-3M V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 98 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 30 M

EAN

8029210059549

Codice prodotto

FCZA3V52D3D025D

Cod. produttore

A3V52D3D025D

Produttore

FCZ

Altezza del separatore:

98 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio per acc. orizz. chiuso, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.