AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V43F1C600F DERIV. T VERT.BASSO VP 600X75-R=100 V - A3V43F1C600F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V43F1C600F DERIV. T VERT.BASSO VP 600X75-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210058184

Codice prodotto

FCZA3V43F1C600F

Cod. produttore

A3V43F1C600F

Produttore

FCZ

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, perpendicolare

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Blu

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIV. T VERT.BASSO VP 600X75-R 100 V… Derivazione a T per canale / passerella portacavi