AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V21G1P075D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 75-50 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V21G1P075D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 75-50 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 75 mm

  • Larghezza lato piccolo - 50 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210052588

Codice prodotto

FCZA3V21G1P075D

Cod. produttore

A3V21G1P075D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

75 mm

Larghezza lato piccolo:

50 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 75-50 V… Coperchio per riduzione per sistema portacavi