FEMI-CZ SPA - FCZA3V21F2B300D RIDUZIONE DESTRA 300-75x50 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza lato piccolo - 75 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
4 PZ
EAN
8029210052175
Codice prodotto
FCZA3V21F2B300D
Cod. produttore
A3V21F2B300D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza lato piccolo:
75 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Blu
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
5012