AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V20G2P100D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 100-75 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V20G2P100D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 100-75 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 100 mm

  • Larghezza lato piccolo - 75 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210051949

Codice prodotto

FCZA3V20G2P100D

Cod. produttore

A3V20G2P100D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

100 mm

Larghezza lato piccolo:

75 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.