AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1D500F DERIVAZIONE T ORIZZ. 500X100-R=100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1D500F DERIVAZIONE T ORIZZ. 500X100-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210050980

Codice prodotto

FCZA3V15F1D500F

Cod. produttore

A3V15F1D500F

Produttore

FCZ

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Blu

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE T ORIZZ. 500X100-R 100 V… Derivazione a T per canale / passerella portacavi