AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1B050D DERIVAZIONE LATERALE 50X50-R=100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1B050D DERIVAZIONE LATERALE 50X50-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 50 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210050430

Codice prodotto

FCZA3V14F1B050D

Cod. produttore

A3V14F1B050D

Produttore

FCZ

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

50 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Modello:

Senza giunto

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Blu

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE LATERALE 50X50-R 100 V… Derivazione laterale per canale / passerella portacavi